• Ez a termék csak vállalati ügyfelek számára elérhető.

16IL 8 RND IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Rundgewinden nach DIN 405 bei Rohrkupplungen

Cikkszám: 5990533
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
Cikkszám 5990533
EAN / GTIN 7291075059120
Gyártó száma 5990533
L-szám L23960 463

Leírás

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) RN30
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz