22ER N 55 IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5990092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 5990092
EAN / GTIN 7291075046915
Gyártó száma 5990092
L-szám L23960 353

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menettávolság, max. (TPX) 5 mm, menettávolság, min. (TPN) 3,5 mm, menet per inch max. (TPIX) 7 menet/″, menet per inch min. (TPIN) 5 menet/″

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,48 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 5 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 3,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 7 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 5 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz