SECUR LAB laboratóriumi vágótárcsa D×T×H (mm) 60

Cikkszám: 598740 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Vágás
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 41N

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Vágás
Csiszolóanyag Korund, szövet nélküli műgyanta kötés
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A80-BM
Anyaghoz optimalizálva Acél; INOX
Alak 41N
Tárcsa ⌀ D 350 mm
Tárcsaszélesség T 2,5 mm
Furat ⌀ H 32 mm
Meghajtó gép Telepített vágógépek
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 598740 60
EAN / GTIN 9003171673340
Gyártó száma 167334

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

SECUR LAB nagy teljesítményű laboratóriumi vágótárcsa szövet nélküli, műgyanta kötésű korund kivitelben mindenféle különböző keménységi fokú olvasztott acélok, porkohászati acélok és minden vasfém vágásához.
Közepesen kemény vágótárcsa kb. 20–62 HRC munkadarab keménységig (250−700 HV). Specifikáció: A80-BM.

Felhasználás:

  • Kohászati mintaanyagok laboratóriumi vágása telepített vágó köszörűgépeken.
  • Kizárólag nedves csiszoláshoz, hűtőkenés szükséges.
  • Műveleti sebesség 30 − maximum 50 m/s.
  • A túl nagy nyomóerő kitérést eredményezhet, ezáltal azt kerülni kell.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz