SECUR LAB laboratóriumi vágótárcsa D×T×H (mm), 300×2×32, Típus: 60

Cikkszám: 598730 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Vágás
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 41N

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Vágás
Csiszolóanyag Korund, szövet nélküli műgyanta kötés
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A80-BM
Anyaghoz optimalizálva Acél; INOX
Alak 41N
Tárcsa ⌀ D 300 mm
Tárcsaszélesség T 2 mm
Furat ⌀ H 32 mm
Meghajtó gép Telepített vágógépek
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 598730 60
EAN / GTIN 9003171672268
Gyártó száma 167226

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

SECUR LAB nagy teljesítményű laboratóriumi vágótárcsa szövet nélküli, műgyanta kötésű korund kivitelben mindenféle különböző keménységi fokú olvasztott acélok, porkohászati acélok és minden vasfém vágásához.
Közepesen kemény vágótárcsa kb. 20 – 62 HRC munkadarab keménységig (250 – 700 HV). Specifikáció: A80-BM.

Felhasználás:

  • Kohászati mintaanyagok laboratóriumi vágása telepített vágó köszörűgépeken.
  • Kizárólag nedves csiszoláshoz, hűtőkenés szükséges.
  • Műveleti sebesség 30 − maximum 50 m/s.
  • A túl nagy nyomóerő kitérést eredményezhet, ezáltal azt kerülni kell.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz