Gyémánt vágó csiszolótárcsa D×T×H (mm) D126

Cikkszám: 598620 D126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Vágás
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 1A1R

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolási eljárás Vágás
    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Szemcsézet D126
    Specifikáció D126C100B-W-Carbide
    Anyaghoz optimalizálva Keményfém
    Alak 1A1R
    Tárcsa ⌀ D 125 mm
    Tárcsaszélesség T 1 mm
    Furat ⌀ H 20 mm
    Csiszolóbevonat szélessége U 1 mm
    Csiszolóbevonat magassága X 5 mm
    Meghajtó gép Telepített vágógépek
    Ajánlott kerületi sebesség 20 m/s - 40 m/s
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 598620 D126
    EAN / GTIN 9003171010008
    Gyártó száma 101000

    Alkalmazási táblázat

    Keményfém (HM)
     
    Műanyag, GFK
     
    Kőzet
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű vágótárcsa műgyanta kötésű gyémánt bevonattal, maximális élettartam és vágóteljesítmény mellett.
    Specifikáció: D126/D151C100B-W-Carbide.

    Felhasználás:

    • Keményfém vágása állványos köszörűgépeken.
    • A nedves csiszolást kell előnyben részesíteni (élettartam, hőmérséklet, teljesítmény).
    • Műveleti sebesség 20−40 m/s.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz