{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Vágás | |
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D126 | |
Specifikáció | D126C100B-W-Carbide | |
Anyaghoz optimalizálva | Keményfém | |
Alak | 1A1R | |
Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
Tárcsaszélesség T | 1 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége U | 1 mm | |
Csiszolóbevonat magassága X | 5 mm | |
Meghajtó gép | Telepített vágógépek | |
Ajánlott kerületi sebesség | 20 m/s - 40 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám |
598600 D126
Másolás |
|
EAN / GTIN |
9003171006605
Másolás |
|
Gyártó száma |
100660
Másolás |
|
Gyártó | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |