Vágó csiszolótárcsa D×T×H (mm)

Cikkszám: 598520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Vágás
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 41N

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Vágás
Csiszolóanyag Korund, szövet nélküli műgyanta kötés
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60N5B68 HSS
Anyaghoz optimalizálva Acél; HSS
Alak 41N
Tárcsa ⌀ D 125 mm
Tárcsaszélesség T 1 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Meghajtó gép Telepített vágógépek
Ajánlott kerületi sebesség 30 m/s - 50 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 598520
EAN / GTIN 9009012820799
Gyártó száma 282079

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szövet nélküli, műgyanta kötésű korund vágó-csiszolótárcsák minden acélhoz és HSS-hez.

Felhasználás:

  • Vágás állványos köszörűgépen (erősítő szövet nélkül, vagyis szabadkézi vágáshoz nem alkalmas).
  • Munkavégzési sebesség 30−maximum 80 m/s.

Specifikáció:

A60N5B68 HSS.

Figyelem:

Fűrészélező tárcsa külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz