{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D64 | |
Specifikáció | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Alak | 12V9 | |
Tárcsa ⌀ D | 125 mm | |
Tárcsaszélesség T | 25 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 3 mm | |
Csiszolóbevonat magassága X | 10 mm | |
Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
Cikkszám | 597966 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004648 | |
Gyártó száma | 34056064 |