Gyémánt fazék köszörűkorong STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Cikkszám: 597964 D64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 12V9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D64
Specifikáció D64BXP-P STARTEX XP-P
Alak 12V9
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 20 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 3 mm
Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597964 D64
EAN / GTIN 9003172004631
Gyártó száma 34044248

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fazékkorong fém kötésű gyémánt bevonattal, megnövelt szilárdsággal és a gyémánt szemcse optimalizált megkötési képességével. Az optimális szemcsekötés kombinációjával elért forgácsoló erő csökkenés lehetővé teszi a maximális csiszolási teljesítményt és az előtoló sebességet. A maximális élstabilitás javítja a profilpontosságot, nagy előtolások esetén is és meghosszabbítja lehúzási időközüket állandó felületeredmények mellett. Specifikáció: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Felhasználás:

Forgó tömör keményfém forgácsoló szerszámok nagy teljesítményű köszörülése (horonyköszörülés). Nedves köszörüléshez olajjal (ajánlott) vagy emulzióval/vízzel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz