Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm) D126

Cikkszám: 597730 D126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 12A2D

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Szemcsézet D126
    Specifikáció D126C75B DIAGO W-Carbide
    Alak 12A2D
    Tárcsa ⌀ D 150 mm
    Tárcsaszélesség T 25 mm
    Furat ⌀ H 20 mm
    Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 10 mm
    Csiszolóbevonat magassága X 3 mm
    Termék fajtája Csiszolótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 597730 D126
    EAN / GTIN 9003177923586
    Gyártó száma 792358

    Alkalmazási táblázat

    Keményfém (HM)
     
    Műanyag, GFK
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.
    Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
    Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: D126C75B DIAGO W-Carbide.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz