Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm) D91

Cikkszám: 597620 D91
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 12V9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Szemcsézet D91
    Specifikáció D91C75B DIAGO W-Carbide
    Alak 12V9
    Tárcsa ⌀ D 100 mm
    Tárcsaszélesség T 20 mm
    Furat ⌀ H 20 mm
    Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 2 mm
    Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 597620 D91
    EAN / GTIN 9003171945409
    Gyártó száma 194540

    Alkalmazási táblázat

    Keményfém (HM)
     
    Műanyag, GFK
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.
    Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
    Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: D91C75B DIAGO W-Carbide.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz