Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm) D64

Cikkszám: 597520 D64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 11V9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D64
Specifikáció D64C50B DIAGO W-Carbide
Alak 11V9
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 35 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 2 mm
Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597520 D64
EAN / GTIN 9003176752729
Gyártó száma 675272

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.
Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
Finomszemcsés a maximális felületminőség érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz