Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm) D64

Cikkszám: 597510 D64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 11V9

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D64
Specifikáció D64C50B DIAGO W-Carbide
Alak 11V9
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 30 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 2 mm
Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597510 D64
EAN / GTIN 9003177213014
Gyártó száma 721301

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.
Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
Finomszemcsés a maximális felületminőség érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.