CBN fazék köszörűkorong D×T×H (mm) B126

Cikkszám: 597210 B126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN
  • Alak: 11V9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag köbös bórnitrid
Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Szemcsézet B126
Specifikáció B126C75B AMIGO-HSS
Alak 11V9
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 30 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 2 mm
Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597210 B126
EAN / GTIN 9003176407773
Gyártó száma 640777

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok CBN csiszolóanyag bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
Finom felületek érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: B126C75B AMIGO-HSS.

Felhasználás:

Szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Erősen ötvözött (HSS) szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek köszörüléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz