Gyémánt kombinált csiszoló fazékkő Deckel S0 / S0E-hez D×T×H (mm), 75×26×20, Típus: D15

Cikkszám: 597111 D15
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 11A2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D15
Specifikáció D15C50B
Alak 11A2
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 26 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 8 mm
Csiszolóbevonat magassága X 2 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 597111 D15
Másolás
EAN / GTIN 9003175860241
Másolás
Gyártó száma 586024
Másolás
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Fazék- és tányér-köszörűkorongok CBN ill. gyémánt csiszolóbevonattal.
Nagy teljesítményű szerszámköszörű korongok szuperabrazív csiszolóanyag bevonattal (CBN ill. gyémánt) műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. A alumínium-kompozit anyagokból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt járást biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.

Felhasználás:

HSS és keményfém tűk gazdaságos elő- és készre csiszolásához a köszörűkorong cseréje nélkül Deckel S0 / S0E gépekhez. Felhasználás párban az 597111 / 597112 ill. 597121 / 597122 sz. fazékkővel lehetséges.
Gyémánt bevonat rövid forgácsot adó, Fe mentes anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint keményfém, polikristályos anyagok (PKD), keramikus anyagok (PKS). Specifikáció D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz