Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm) EK80

Cikkszám: 597020 EK80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Nemeskorund, fehér
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Specifikáció SD83AII7PVK3F steel universal
Alak 6
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 50 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Falvastagság W 10 mm
Padlóvastagság E 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597020 EK80
EAN / GTIN 9003170096270
Gyártó száma 9627

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Fazék köszörűkorong:
Nemes korund, fehér. Specifikáció: SD83AII7PVK3F steel universal.

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.