Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm) EK80

Cikkszám: 597010 EK80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Nemeskorund, fehér
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Specifikáció SD83AII7PVK3F steel universal
Alak 6
Tárcsa ⌀ D 80 mm
Tárcsaszélesség T 40 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Falvastagság W 6 mm
Padlóvastagság E 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597010 EK80
EAN / GTIN 9003174750277
Gyártó száma 475027

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Fazék köszörűkorong:
Nemes korund, fehér. Specifikáció: SD83AII7PVK3F steel universal.

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz