{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Állványos köszörű | |
Csiszolóanyag | Nemeskorund, fehér | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 60 | |
Finomsági fok | közepes | |
Specifikáció | Nemeskorund, fehér, M keménységi fok | |
Szűkítő gyűrű belső ⌀ | 51 mm; 40 mm | |
Alak | 5 | |
Tárcsa ⌀ D | 300 mm | |
Tárcsaszélesség T | 40 mm | |
Furat ⌀ H | 76 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Köszörűkorong |
Cikkszám | 596610 EK60 | |
EAN / GTIN | 9003170014199 | |
Gyártó száma | 34035708 |