{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Állványos köszörű | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcsézet | 800 | |
Finomsági fok | extra finom | |
Specifikáció | PU kötésű szilíciumkarbid | |
Szűkítő gyűrű belső ⌀ | 32 mm | |
Alak | 1 | |
Tárcsa ⌀ D | 175 mm | |
Tárcsaszélesség T | 25 mm | |
Furat ⌀ H | 51 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 25 m/s | |
Termék fajtája | Köszörűkorong |
Cikkszám | 596350 C800 | |
EAN / GTIN | 9003170520874 | |
Gyártó száma | 52087 |