Laboratóriumi vágókorong 150x2x20mm A 60 O5 B68 PREMIUM acél/HSS

Cikkszám: 594362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 594362
    EAN / GTIN 9003175943623
    Gyártó száma 594362

    Leírás

    Leírás:

    A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágásához helyhez kötött vágógépeken és automatikus fűrészélezőkön. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Anyagalkalmasság: HSS, acél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A 60 O5 B68
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 2 x 20 mm
    • Átmérő: 150 mm
    • Vastagság: 2 mm
    • Furat: 20 mm
    • Szerszám: Telepített vágógépek

    Előny:

    • A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

    Felhasználás:

    • Acélhoz és HSS-hez használható
    • Álló gépeken és automata fűrészélezőkön végzett száraz vágáshoz

    Ajánlás:

    • Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
    • Max. Tartsa be a 63m/s maximális munkasebességet

    Különlegességek:
    • Legmagasabb teljesítményértékek
    • Legkisebb szerszámkopás
    • Maximális gazdaságosság.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz