Női Kötött kardigán softshell-el sötét szürke/fekete L

Cikkszám: 594325369799L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék dunkelgrau / schwarz
    Unisex méret L
    Termék fajtája Kötött dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 594325369799L
    EAN / GTIN 7330509858400
    Gyártó száma 594325369799L

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    97% poliészter, 3% elasztán, Jacquard kötés, egyik oldalon szálcsiszolt, sztreccs, 290 g/m²

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
    Mandzsetta gumiszalaggal

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral
    Elülső zsebek cipzárral

    Fontos részletek
    Világított vállrészek

    Funkcionalitás
    Női szabás, Keskenyített derékvonal

    Első zárás
    Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

    Leírás:

    • Női szabású kötött, galléros dzseki verhetetlenül kényelmes fleece anyagból
    • Ez az elöl kétirányú cipzárral ellátott kabát egy egyedülálló anyagból készült, amelyet leginkább háromdimenziós fleece-nek lehet nevezni
    • A bolyhosított anyag 3D mintázatú, rugalmas megjelenést kölcsönöz a kabátnak, rugalmas kényelmet és meleget, amikor arra a legnagyobb szükség van
    • A kabátot softshell anyaggal erősítették meg az ujjakon, a vállon és a hátsó szegélyen a nagyobb tartósság érdekében, és mivel a hónaljban nincs softshell anyag, a szellőzés is jobb
    • Kiválóan profilírozható felületek, ugyanúgy megfelel szabadidőben, mint a munkahelyen
    • Az 5942-es férfi modellben is kapható

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz