Női kardigán rozsdavörös/fekete XL

Cikkszám: 594125365999XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék rostrot / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Kötött dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594125365999XL
EAN / GTIN 7330509799161
Gyártó száma 594125365999XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
97% poliészter, 3% elasztán, Jacquard kötés, egyik oldalon szálcsiszolt, sztreccs, 290 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Világított vállrészek
Fixált kapucni

Funkcionalitás
Női szabás, Keskenyített derékvonal

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

Leírás:

  • Kötött kabát kapucnival, stílusos kivitelben és verhetetlenül kényelmes fleece alapanyagból
  • Ez a kétirányú cipzáras elülső kabát egy új, egyedi anyaggal rendelkezik, amelyet leginkább háromdimenziós fleece-ként lehet jellemezni
  • A bolyhosított anyag adja a kabát megjelenését, amely rugalmas és rugalmas kényelmet és meleget biztosít, amikor szükséges
  • A kabát karjain softshell anyaggal van megerősítve, vállakkal és a hátsó záródással a fokozott tartósság érdekében, és mivel a hónaljban nincs softshell, javul a szellőzés
  • Az 5941-es kiválóan profilírozható felületekkel rendelkezik, de ugyanolyan jól illik a munkához, mint a szabadidős tevékenységhez
  • Garantáltan élvezni fogja
  • Az 5940-es férfi modell is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz