MARTOR kés ARGENTAX RAPID 594 , 1 db önkiszolgáló egydobozos dobozban

Cikkszám: 594.03
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594.03
EAN / GTIN 4002632800702
Gyártó száma 594.03
L-szám L60170 298

Leírás

Leírás:

Két penge, egy cél: szilikon.
Az ARGENTAX RAPID megtalálta a célját: Szilikon patronok. Két pengéje van, hogy ezeket tartsa. Egy kis hegy, amelyet például a szál írásához és vágásához használhat. És egy téglalap alakú, amely a kívánt szálvastagság szerint vágja le a gumit, mint egy csepp fejsze. Ezt követően semmi sem áll a tényleges munka útjában - például az ízületek megújítása.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Két funkció
    volt már valaha kétségbeesett egy szilikon-patron? Először is a zárt láncon? És közvetlenül utána a túl vékony grommet? Az ARGENTAX RAPID mindkét esetben kiválóan teljesít.
  • Bal- vagy jobbkezes
    az ARGENTAX RAPID segítségével nem számít, hogy balkezes vagy-e vagy jobbkezes. Mindig ugyanolyan pontossággal dolgozik vele. Mert az ARGENTAX RAPID jó kezekben van.
  • Praktikus szemhéj
    még ezzel a speciális vágószerszám-val sem kell nélkülöznie: A praktikus szemhéj a rögzítéshez. Így biztonságosan felakaszthatja az ARGENTAX-ot – és mindig azonnal megtalálja.
  • A kés biztonságos
    szállítása érdekében a készülék védősapkával van ellátva, így biztonságosan szállíthatja a testére. Ez lefedi a hegyes pengét. A második penge vágása a nyél-ban a legjobb.
  • Fő vágóanyagok:
    Patronsapka

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Biztonsági technológia II: Visszahúzható penge
  • Szállítózár: Védősapka
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Fő vágóanyagok: Patron kupak
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem