Női hibrid kabát M

Cikkszám: 593121179899M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék dunkelgrau / schwarz
    Unisex méret M
    Termék fajtája Softshell dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 593121179899M
    EAN / GTIN 7330509728666
    Gyártó száma 593121179899M

    Leírás

    Kivitel:


    Fő anyaga
    100% poliészter, kötött, egyik oldala szálcsiszolt, 380g/m².

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész
    Az ujjak vége gumiszalaggal és csuklós részen

    Zsebek
    Elülső zsebek cipzárral

    Details
    Jó átvihető felület
    Fixált kapucni

    Funkcionalitás
    Női szabás, Kúposított derékvonal
    Meleg bélelt törzs elöl és hátul, valamint részben a kapucni és a vállaknál

    Első zárás
    Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélfogó gyapjúval

    Bélés
    Félbélelt
    Meleg bélés

    Leírás:

    • Női alkatra tervezett hibrid dzseki
    • Vékony, de meleg párnázattal az elülső részen, a háton és a kapucniján, valamint puha héjanyaggal a vállakon, a karokon és az oldalakon
    • Kényelmes, meleg ruhadarab, amely kiváló mozgásszabadságot biztosít hidegebb környezetben végzett munka során
    • Köpenyként és pulóverként egyaránt jól használható
    Melegebb környezetben végzett munka során is kiváló mozgásszabadságot biztosít

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz