Női hibrid kabát XXXL

Cikkszám: 593121173399XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék high vis gelb / schwarz
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 593121173399XXXL
EAN / GTIN 7330509728437
Gyártó száma 593121173399XXXL

Leírás

Kivitel:


Fő anyaga
100% poliészter, kötött, egyik oldala szálcsiszolt, 380g/m².

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Az ujjak vége gumiszalaggal és csuklós részen

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral

Details
Jó átvihető felület
Fixált kapucni

Funkcionalitás
Női szabás, Kúposított derékvonal
Meleg bélelt törzs elöl és hátul, valamint részben a kapucni és a vállaknál

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélfogó gyapjúval

Bélés
Félbélelt
Meleg bélés

Leírás:

  • Női alkatra tervezett hibrid dzseki
  • Vékony, de meleg párnázattal az elülső részen, a háton és a kapucniján, valamint puha héjanyaggal a vállakon, a karokon és az oldalakon
  • Kényelmes, meleg ruhadarab, amely kiváló mozgásszabadságot biztosít hidegebb környezetben végzett munka során
  • Köpenyként és pulóverként egyaránt jól használható
Melegebb környezetben végzett munka során is kiváló mozgásszabadságot biztosít

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz