VIB-STAR precíziós köszörűkorong DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Cikkszám: 592050 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Palástköszörű; Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 1A1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Palástköszörű; Síkköszörülés
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Specifikáció D126C75B-VIB-STAR W-karbid
Alak 1A1
Tárcsa ⌀ D 300 mm
Tárcsaszélesség T 20 mm
Furat ⌀ H 76,2 mm
Csiszolóbevonat szélessége U 20 mm
Csiszolóbevonat magassága X 3 mm
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 592050 3
EAN / GTIN 9009012027426
Gyártó száma 34448317

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Ti
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon fejlett, műgyanta kötésű szuperabrazív csiszolóanyagokkal (CBN ill. gyémánt) rendelkező sík- és palástköszörű korongok. A nagy szilárdságú, optimalizált rezgésű VIB-STAR köszörűkorong alaptest nagymértékű csillapítást tesz lehetővé a nyugodt, egyenletes, kiváló felületminőségű köszörülési folyamatok érdekében.
  • Rendkívüli teljesítménynövekedés (G-faktor) a hagyományos csiszolóeszközökkel szemben.
  • A tartótest rezgéscsillapított szerkezete lényegesen növeli az élettartamot.
  • Állandó önélező hatás az egyenletes teljesítményfelvételnek és a ciklikus élezési periódusok kerülésének köszönhetően.

Gyémánt bevonat rövid forgácsot adó, Fe mentes anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint keményfém, keramikus anyagok (PKS), keményfém bevonat.

Felhasználás:

  • Univerzálisan használható minden anyaghoz 58 HRC keménységtől (gazdaságossági határ).
  • Sík- és palástköszörüléshez (hosszirányú köszörülés, egyenes beszúró köszörülés).
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban, pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulziós ill. csiszolóolajos hűtés szükséges.
  • Szuperabrazív CBN-/gyémánt köszörűkorongokat mindig legfeljebb fél korongszélességgel alkalmazza hagyományos köszörűkorongokhoz képest.

Specifikáció:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Figyelem:

Ezek a köszörűkorongok az első köszörülés előtt kb. 0,02 mm fogásvétellel egy lágy acéltömbön lehúzhatóak. Alternatívaként használható az 599600 sz. lehúzó készülék is. A köszörűkorong élezése (a kötések megnyitása) az 599840 sz. élezőkővel történik.