16ERM 19 W IC250 Skær til udvendig bearbejdning af Whithworth fuldprofilgevind (BSW, BSF, BSP) i henhold til DIN ISO 259

Cikkszám: 5920293
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 5920293
EAN / GTIN 7291075053494
Gyártó száma 5920293
L-szám L23960 160

Leírás

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Gevindform type (THFT) WH55
  • Tråd per tomme (TPI) 19 tråde / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz