{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Síkköszörülés | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Specifikáció | SD83A60II7PVK8F | |
Alak | 7 | |
Tárcsa ⌀ D | 300 mm | |
Tárcsaszélesség T | 50 mm | |
Furat ⌀ H | 76,2 mm | |
Mélyedés ⌀ P | 155 mm | |
Mélyedés mélysége F 1 | 10 mm | |
Mélyedés mélysége G 2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Síkköszörű korong |
Cikkszám | 591725 A60 | |
EAN / GTIN | 9003176644857 | |
Gyártó száma | 664485 |