Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm) A60

Cikkszám: 591710 A60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Alak: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolási eljárás Síkköszörülés
    Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Specifikáció SD83A60II7PVK8F
    Alak 1
    Tárcsa ⌀ D 225 mm
    Tárcsaszélesség T 25 mm
    Furat ⌀ H 51 mm
    Termék fajtája Síkköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 591710 A60
    EAN / GTIN 9003176643836
    Gyártó száma 664383

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.
    • Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.
    • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

    Nagy teljesítményű termékvonal szinterkorunddal a hosszabb élettartam, könnyebb vágás és hűvösebb csiszolás érdekében. Különösen jól használható 60 HRC keménységű erősen ötvözött acélokhoz, edzett acélokhoz, INOX-hoz és HSS-hez. A rákövetkező minőség fokozatot a szuperabrazív VIB-STAR CBN köszörűkorongok jelentik.

    Specifikáció:

    SD83A60II7PVK8F

    Figyelem:

    Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.
    Palástköszörüléshez is alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz