{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Síkköszörülés | |
Csiszolóanyag | Speciális korund | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | SD78A80II8PVB3F | |
Alak | 7 | |
Tárcsa ⌀ D | 400 mm | |
Tárcsaszélesség T | 80 mm | |
Furat ⌀ H | 127 mm | |
Mélyedés ⌀ P | 190 mm | |
Mélyedés mélysége F 1 | 15 mm | |
Mélyedés mélysége G 2 | 15 mm | |
Termék fajtája | Síkköszörű korong |
Cikkszám | 591666 | |
EAN / GTIN | 9003176645045 | |
Gyártó száma | 664504 |