Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm)

Cikkszám: 591646
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csiszolási eljárás: Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolási eljárás Síkköszörülés
    Csiszolóanyag Speciális korund
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Specifikáció SD78A80II8PVB3F
    Alak 5
    Tárcsa ⌀ D 400 mm
    Tárcsaszélesség T 50 mm
    Furat ⌀ H 127 mm
    Mélyedés ⌀ P 200 mm
    Mélyedés mélysége F 1 10 mm
    Termék fajtája Síkköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 591646
    EAN / GTIN 9003176644765
    Gyártó száma 664476

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.
    • Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.
    • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

    Speciális korund erősen ötvözött, edzett szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek és keményöntvény megmunkálásához. Kifejezetten kemény anyagoknál nyújt a 80-as szemcsézetű specifikáció optimális eredményeket az anyagba történő jobb behatolás következtében.
    5-ös alak egyoldali bemélyítéssel.

    Specifikáció:

    SD78A80II8PVB3F

    Figyelem:

    Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz