Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 225×20×51

Cikkszám: 591206
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
  • Csiszolási eljárás: Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Síkköszörülés
Csiszolóanyag Speciális korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció SD78A80II8PVB3F
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 225 mm
Tárcsaszélesség T 20 mm
Furat ⌀ H 51 mm
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 591206
Másolás
EAN / GTIN 9003177096655
Másolás
Gyártó száma 709665
Másolás
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 67 HRC
megfelelő / [m/min]
 
INOX
megfelelő / [m/min]
 
Ti
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.
  • Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

Speciális korund erősen ötvözött, edzett szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek és keményöntvény megmunkálásához. Kifejezetten kemény anyagoknál nyújt a 80-as szemcsézetű specifikáció optimális eredményeket az anyagba történő jobb behatolás következtében.

Specifikáció:

SD78A80II8PVB3F

Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz