TTG-16E-1.00-ISO IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 5903477
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5903477
EAN / GTIN 7291075348347
Gyártó száma 5903477
L-szám L23960 60

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,1 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,13 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz