TTG-16E-1.50-ISO IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 5903470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5903470
    EAN / GTIN 7291075348316
    Gyártó száma 5903470
    L-szám L23960 1306

    Leírás

    Leírás:

    Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,1 mm, profilszög (PNA) 60 fok

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,22 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 16 mm
    • Profilszög (PNA) 60 fok
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz