16IRM G 55 IC808 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5903376
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 5903376
    EAN / GTIN 7291075034943
    Gyártó száma 5903376
    L-szám L23960 1081

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek, menettávolság, max. (TPX) 3 mm, menettávolság, min. (TPN) 1,75 mm, menet per inch max. (TPIX) 14 menet/″, menet per inch min. (TPIN) 8 menet/″.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Menetforma típusa (THFT) VP55
    • Menetemelkedés, max (TPX) 3 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 1,75 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 14 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz