16ER 0.60 ISO IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5903269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 5903269
    EAN / GTIN 7291075049381
    Gyártó száma 5903269
    L-szám L23960 1010

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,6 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz