16ERB G 55 IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5902789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5902789
EAN / GTIN 7291075046809
Gyártó száma 5902789
L-szám L23960 805

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menettávolság, max. (TPX) 3 mm, menettávolság, min. (TPN) 1,75 mm, menet per inch max. (TPIX) 14 menet/″, menet per inch min. (TPIN) 8 menet/″.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,23 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 3 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 1,75 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 14 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban