27IR Q 55 IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5902549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 5902549
EAN / GTIN 7291075034912
Gyártó száma 5902549
L-szám L23960 679

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menetemelkedés, max (TPX) 6 mm, menetemelkedés, min (TPN) 5,5 mm, menet per hüvelyk max (TPIX) 4 szál / ″, menet per hüvelyk min.. (TPIN) 4,5 szál/”

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 6 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 5,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 4 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 4,5 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz