MultiCheck Nonius M 3 - 6H

Cikkszám: 590244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 590244
EAN / GTIN 4046122509515
Gyártó száma 590244
L-szám L40160 3

Leírás

Leírás:

MultiCheck mérőműszerrel M 3 tolerancia 6H MultiCheck mérőműszerrel. Olvasási pontosság 0.1 mm - Egy mérőeszköz mindkettő ellenőrzésére: A háló méretének és mélységének pontossága - A menet méretezésének ciklusideje 50% - kal csökkent - Lehetőség a hálók mélységének mérésére a címre 4xD (max. 80 mm) - Enyhén módosított szabványos dugómérők alkalmazása. Az elhasználódott dugómérők egyszerű cseréje - A menetmélység megbízható leolvasása a mérőhüvelyről vagy a digitális kijelzőről - Bevont változat kérésre.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz