11IR 1.75 ISO IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5902218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 5902218
    EAN / GTIN 7291075057225
    Gyártó száma 5902218
    L-szám L23960 1297

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,12 mm
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz