11IL 0.50 ISO IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5902149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 5902149
EAN / GTIN 7291075057164
Gyártó száma 5902149
L-szám L23960 1161

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,04 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz