27EL Q 60 IC228 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5902109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 5902109
EAN / GTIN 7291075047240
Gyártó száma 5902109
L-szám L23960 1091

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menetemelkedés, max (TPX) 6 mm, menetemelkedés, min (TPN) 5,5 mm, menet per hüvelyk max (TPIX) 4,5 szál / ″, menet per hüvelyk min.. (TPIN) 4 szál/”

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,63 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 6 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 5,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 4,5 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 4 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz