16IR G 60 IC228 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5901909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 5901909
EAN / GTIN 7291075035339
Gyártó száma 5901909
L-szám L23960 790

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, menettávolság, max. (TPX) 3 mm, menettávolság, min. (TPN) 1,75 mm, menet per inch max. (TPIX) 14 menet/″, menet per inch min. (TPIN) 8 menet/″.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,13 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 3 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 1,75 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 14 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz