16ERM 1.75 ISO IC908 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5901563
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5901563
EAN / GTIN 7291075048667
Gyártó száma 5901563
L-szám L23960 22

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz