Multicheck Digital M 2,5 - 6H

Cikkszám: 590138
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 590138
EAN / GTIN 4046122526826
Gyártó száma 590138
L-szám L40140 53
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Multicheck Digital M 2,5 tolerancia 6H MultiCheck Digital. Leolvasási pontosság 0,01 mm. - Egy mérőeszköz mindkettő ellenőrzésére: A háló méretének és mélységének pontossága - A menet méretezésének ciklusideje 50% - kal csökkent - Lehetőség a hálók mélységének mérésére a címre 4xD (max. 80 mm) - Enyhén módosított szabványos dugómérők alkalmazása. Az elhasználódott dugómérők egyszerű cseréje - A menetmélység megbízható leolvasása a mérőhüvelyről vagy a digitális kijelzőről - Bevont változat kérésre - MultiCheck Digital integrált vezeték nélküli adatátvitellel (MCDW), kérésre.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz