11IR A 60 IC250 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5901242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 5901242
EAN / GTIN 7291075035209
Gyártó száma 5901242
L-szám L23960 445

Leírás

Leírás:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,5 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 48 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 16 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz