Kalibráló négyzetes csatlakozó rész f.734/10; 734/20 L.32,5mm

Cikkszám: 59011012
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
Termék fajtája Négyszög feltűzhető szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 59011012
EAN / GTIN 4018754241873
Gyártó száma 59011012
L-szám L60010 5874

Leírás

Leírás:

  • Golyó vagy csap nélkül (ezért nem alkalmas csavarhúzásra)
  • Optimális mérési eredmények a kalibrálás során az oldalirányú erők csökkentésével

Jellemző:

  • Hajtási négyzet kívül (inch): 3/8″
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • a No.: 734/10; 734/20
  • Gr.: 12
  • Hossz [mm]: 32,5 mm
  • Súly: 34 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz