Kalibráló négyzetes csatlakozó F.734/20 L.36,9mm

Cikkszám: 59011011
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
Termék fajtája Négyszög feltűzhető szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 59011011
EAN / GTIN 4018754192335
Gyártó száma 59011011
L-szám L60010 4341

Leírás

Leírás:

  • Golyó vagy csap nélkül (ezért nem alkalmas csavarhúzásra)
  • Optimális mérési eredmények a kalibrálás során az oldalirányú erők csökkentésével

Jellemző:

  • Hajtási négyzet kívül (inch): 1/2″
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • a No.: 734/20
  • Gr.: 502 1/2
  • Hossz [mm]: 36,9 mm
  • Súly: 60 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz