Négyszögletes csatlakozórész meghajtó 1/2″ kimenet 1/2″ L.44,3mm

Cikkszám: 59010007
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
Termék fajtája Négyszög betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 59010007
EAN / GTIN 4018754035373
Gyártó száma 59010007
L-szám L60010 799

Leírás

Leírás:

  • A lépcsős kulcsos racsnis 13142 csőkulcs- betétekhez is alkalmas

Jellemző:

  • Hajtási négyzet kívül (inch): 1/2″
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • a No.: 721/30, 721/30 Quick
  • Gr.: 7
  • Hossz [mm]: 44,3 mm
  • Súly: 52 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz