Kettős csillagkulcs egyenes 21x23 mm

Cikkszám: 59.21X23
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 59.21X23
EAN / GTIN 3148511139202
Gyártó száma 59.21X23
L-szám L60130 570

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Egyenes, dupla Csillag-villáskulcsok: vékony fej és rövid nyél a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 21X23
  • B x B1 [mm]: 30.5 x 33.6
  • E [mm]: 9.9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • [g]: 130

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz